SIEMENS - Kapcsoló ki-be 2 pol/10A/250V fk IP44 szürke GT44007 - 5TA4702
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - 2-pólusú
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - falon kívüli
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869038216
Sonepar cikkszám
GT44007
Gyártói cikkszám
5TA4702
Gyártói típuskód
DELTA flaeche 5TA4702
Kapcsolási mód:
2-pólusú
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
falon kívüli
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Nem
Szín:
szürke
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Szerelőlemezzel:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Megvilágítás:
választható
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Szövegmező / írási felület:
nem
Megvilágítás fajtája:
egyéb
Névleges áram:
10 A
Csatlakozási mód:
szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Névleges feszültség:
250 V
Mosógépkapcsoló:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélessége:
66 mm
Beépítési mélység:
32 mm
IFTTT-támogatással:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
egyéb
IP védettséghez alkalmas:
IP44
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Fűtéskapcsoló:
Nem
Készülék magassága:
82 mm
Készülék mélysége:
47 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem