Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Kapcsoló relé 2 z 230VAC,16 A GT39826 - 5TT4202-0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Kapcsoló relé 2 z 230VAC,16 A GT39826

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - részben elektronikus

  • Névleges áram - 16 A

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Tápfeszültség - 400-400 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869312750

Sonepar cikkszám

GT39826

Gyártói cikkszám

5TT4202-0

Gyártói típuskód

5TT4202-0

Funkció:

részben elektronikus

Névleges áram:

16 A

Szerelési mód:

DIN-sín

Tápfeszültség:

400-400 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

1

Max. izzólámpa terhelés:

1200 W

Max. fénycsőterhelés:

400 VA

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Beépítési mélység:

90 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség:

230-230 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-50 Hz

Vezérlőfeszültség 2:

-99999--99999 V

Vezérlőfeszültség típus 2:

AC/DC

Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:

-99999--99999 Hz

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

-99999 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

-99999 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

16 A

    Kapcsolórelé 2 NO-val

    A kapcsolórelé 230V AC 16A vezérléshez ideális megoldás a különböző elektromos rendszerek vezérlésére.

    Technikai részletek:

    • Kapcsolórelé típusa: 2 NO
    • Feszültség: 230V AC
    • Maximális áramerősség: 16A
    • Alkalmazás: Vezérléshez
    • Termékcsalád: SENTRON

    Ügyfél előnyök:

    • Megbízható működés a 230V AC rendszerekben.
    • Könnyű telepítés és integráció különböző alkalmazásokba.
    • Hatékony vezérlés a 16A áramerősség támogatásával.
    • Ideális választás ipari és kereskedelmi felhasználásra.