Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Kapcsoló relé 3z+1ny 24V ACDC 40A IP20 GT54230 - 5TT5741-2

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Kapcsoló relé 3z+1ny 24V ACDC 40A IP20 GT54230

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 40 A

  • Névleges működtető feszültség - 230-230 V

  • Névleges feszültség - 440-440 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

61 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4001869311852

Sonepar cikkszám

GT54230

Gyártói cikkszám

5TT5741-2

Gyártói típuskód

5TT5741-2

Névleges üzemi áram:

40 A

Névleges működtető feszültség:

230-230 V

Névleges feszültség:

440-440 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC/DC

Max. izzólámpa terhelés:

3000 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Modulszélesség:

3

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Beépítési mélység:

64 mm

Záróérintkezők száma:

3

Nyitóérintkezők száma:

1

Védettség (IP):

IP20

Sorolható / moduláris készülékek ; Installációs mágneskapcsoló, sorolható ; Kapcsoló relé 3z+1ny 24V ACDC 40A