SIEMENS - Kapcsoló relé 4 z 230VAC,16 A GT55793 - 5TT4204-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - részben elektronikus
Névleges áram - 16 A
Szerelési mód - DIN-sín
Tápfeszültség - 400-400 V
Tápfeszültség típusa - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869312804
Sonepar cikkszám
GT55793
Gyártói cikkszám
5TT4204-0
Gyártói típuskód
5TT4204-0
Funkció:
részben elektronikus
Névleges áram:
16 A
Szerelési mód:
DIN-sín
Tápfeszültség:
400-400 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Modulszélesség:
2
Max. izzólámpa terhelés:
1200 W
Max. fénycsőterhelés:
400 VA
Záróérintkezők száma:
4
Nyitóérintkezők száma:
0
Beépítési mélység:
90 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség:
230-230 V
Vezérlőfeszültség típusa:
AC
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-50 Hz
Vezérlőfeszültség 2:
-99999--99999 V
Vezérlőfeszültség típus 2:
AC/DC
Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:
-99999--99999 Hz
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
-99999 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
-99999 VA
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
16 A
- 4 NO érintkező
- 230V AC feszültség
- 16A áramerősség
- Alkalmas vezérlési alkalmazásokhoz
- Megbízható működés és hosszú élettartam
- Könnyű telepítés és használat
- Rugalmas alkalmazási lehetőségek
Kapcsolórelé 4 NO érintkezővel 230V AC 16A vezérléshez
A kapcsolórelé fő célja a 230V AC vezérlés biztosítása 16A áramerősséggel.