Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Kapcsoló relé segédérintkező 1z+1ny 230V GT77716 - 5TT5910-1

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Kapcsoló relé segédérintkező 1z+1ny 230V GT77716

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - kontaktorok/relék

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Nyitóérintkezők száma - 1

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4001869344232

Sonepar cikkszám

GT77716

Gyártói cikkszám

5TT5910-1

Gyártói típuskód

5TT5910-1

Készülék szerelés:

kontaktorok/relék

Névleges feszültség:

230 V

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Modulszélesség:

1

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Névleges kapcsolóáram:

6 A

Funkció:

Segédkapcsoló/hibajelző kapcsoló

Hibaáramfunkció autotesztjével:

Nem

Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):

-99999

Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:

-99999 A

Feszültség fajtája:

AC

    Segédkapcsoló 1 NO érintkezővel és 1 NC érintkezővel 230 V/400 V AC 5TT58 és 5TT50 SENTRON segédkapcsolókhoz

    Optimalizált technológia az Ön biztonsága érdekében – csak a Siemenstől.

    Technikai részletek:

    • 1 NO érintkező
    • 1 NC érintkező
    • Feszültség: 230 V/400 V AC
    • Kompatibilis a 5TT58 és 5TT50 SENTRON segédkapcsolókkal

    Ügyfél előnyök:

    • Biztonságos és megbízható működés
    • Egyszerű telepítés és integráció
    • Optimalizált technológia a felhasználói igényekhez