Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Kapcsoló relé segédérintkező 1z+1ny 230V GT77717 - 5TT4900

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Kapcsoló relé segédérintkező 1z+1ny 230V GT77717

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - egyéb

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Váltóérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869312972

Sonepar cikkszám

GT77717

Gyártói cikkszám

5TT4900

Gyártói típuskód

5TT4900

Készülék szerelés:

egyéb

Névleges feszültség:

230 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

1

Modulszélesség:

1

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Névleges kapcsolóáram:

5 A

Funkció:

segédkapcsoló

Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):

-99999

Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:

-99999 A

Feszültség fajtája:

AC

    Segédkapcsoló 1 NO érintkezővel és 1 NC érintkezővel 230 V AC

    Optimalizált technológia az Ön biztonsága érdekében – csak a Siemenstől.

    Technikai részletek:

    • 1 NO érintkező
    • 1 NC érintkező
    • 230 V AC feszültség
    • Kompatibilis a 5TT41 és 5TT42 SENTRON segédkapcsolókkal

    Ügyfél előnyök:

    • Biztonságos és megbízható működés
    • Egyszerű telepítés és integráció
    • Optimalizált technológia a felhasználói igényekhez