Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Kapcsoló relé segédérintkező 2z 230V GT54264 - 5TT5900

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Kapcsoló relé segédérintkező 2z 230V GT54264

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - kontaktorok/relék

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Záróérintkezők száma - 2

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869311944

Sonepar cikkszám

GT54264

Gyártói cikkszám

5TT5900

Gyártói típuskód

5TT5900

Készülék szerelés:

kontaktorok/relék

Névleges feszültség:

230 V

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Modulszélesség:

0.5

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Névleges kapcsolóáram:

4 A

Funkció:

segédkapcsoló

Hibaáramfunkció autotesztjével:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Sorolható / moduláris készülékek ; Tartozék elosztóba szerelt sorolható készülékekhez ; Kapcsoló relé segédérintkező 2z 230V