Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Kapcsoló relé segédérintkező 2z 230V GT77715 - 5TT5910-0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Kapcsoló relé segédérintkező 2z 230V GT77715

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - kontaktorok/relék

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Záróérintkezők száma - 2

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4001869344225

Sonepar cikkszám

GT77715

Gyártói cikkszám

5TT5910-0

Gyártói típuskód

5TT5910-0

Készülék szerelés:

kontaktorok/relék

Névleges feszültség:

230 V

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Modulszélesség:

1

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Névleges kapcsolóáram:

6 A

Funkció:

segédkapcsoló

Hibaáramfunkció autotesztjével:

Nem

Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):

-99999

Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:

-99999 A

Feszültség fajtája:

AC

    Segédkapcsoló 2 NO érintkezővel, 230 V/400 V AC 5TT58 és 5TT50 segédkapcsolókhoz SENTRON

    Optimalizált technológia az Ön biztonsága érdekében – csak a Siemenstől.

    Technikai részletek:

    • 2 NO érintkező
    • 230 V/400 V AC
    • Kompatibilis a 5TT58 és 5TT50 segédkapcsolókkal

    Ügyfél előnyök:

    • Biztonságos működés a fejlett technológia révén
    • Egyszerű telepítés és integráció
    • Megbízható teljesítmény hosszú távon