Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Kapcsoló váltó+ dimmer sülly bet.szenzoros GT23213 - 5TC8240

MásolásMásolás
SIEMENS - Kapcsoló váltó+ dimmer sülly bet.szenzoros GT23213

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Működtetés módja - egyéb

  • Összeállítás - alapelem

  • Terhelés fajtája - ohmikus teher

  • Soros fényszabályzó kapcsoló - Nem

  • Szerelési mód - süllyesztett

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

15 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4001869040240

Sonepar cikkszám

GT23213

Gyártói cikkszám

5TC8240

Gyártói típuskód

DELTA 5TC8240

Működtetés módja:

egyéb

Összeállítás:

alapelem

Terhelés fajtája:

ohmikus teher

Soros fényszabályzó kapcsoló:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Mellékállomás bemenetek:

Igen

Használható billentyűvel:

Nem

Fényérték memória:

Nem

Szín:

egyéb

Névleges feszültség:

230-0 V

Használható jelenlétjelzővel:

Nem

Használható mozgásérzékelővel:

Nem

Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:

Nem

Anyag:

fém

Használható időkapcsolóval/időzítővel:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Használható IR-gombbal:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Készülék mélysége:

35 mm

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

egyéb

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Frekvencia:

50-50 Hz

Készülék szélessége:

70 mm

Készülék magassága:

70 mm

Háztartási szerelvények ; Dimmer ; Kapcsoló váltó+ dimmer sülly bet.szenzoros