Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Kapcsolófedél 1p 100A-125A-hoz SN111509 - 3LD9281-2A

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Kapcsolófedél 1p 100A-125A-hoz SN111509

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN111509

Gyártói cikkszám

3LD9281-2A

Gyártói típuskód

3LD9281-2A

Tartozék fajtája:

egyéb

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

    Kapocsfedél, 1 pólusú, 100 A és 125 A

    A SENTRON 3LD2 fő- és vészkikapcsoló a terhelések biztonságos leállításához számos területen, mint például háromfázisú motorok, klíma- és szellőzőrendszerek, valamint vegyipari gépek.

    Technikai részletek:

    • Moduláris felépítés
    • Segédkapcsolók, N-PE csatlakozó vagy 4. pólus gyors és egyszerű felszerelése
    • Optimális 16 A - 250 A tápfeszültség leválasztása
    • Védettség IP65 tokozott burkolattal kültéri alkalmazásokhoz
    • Nemzetközi IEC, UL, CCC és hajóépítési engedélyek
    • Elérhető egyenáramú alkalmazásokhoz a 3LD2 változatban

    Ügyfél előnyök:

    • Sokoldalú felhasználás különböző iparágakban
    • Biztonság a felhasználók és a rendszerek számára
    • Könnyű telepítés homlokra szereléshez, szerelőlapra, DIN-sínre, vagy elosztótáblába
    • Opcionális közvetlen vagy ajtócsatlakozós forgóműködtetés