Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Kapcsolóóra heti 230V IP20 SN092544 - 7LF4512-0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Kapcsolóóra heti 230V IP20 SN092544

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatornák száma - 2

  • Tápfeszültség - 230-230 V

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • 24 h program - Igen

  • Heti program - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869473529

Sonepar cikkszám

SN092544

Gyártói cikkszám

7LF4512-0

Gyártói típuskód

7LF4512-0

Csatornák száma:

2

Tápfeszültség:

230-230 V

Szerelési mód:

DIN-sín

24 h program:

Igen

Heti program:

Igen

Csillagászati program/asztroprogram:

Nem

Érintkező kivitelezése:

váltó (NO/NC)

Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:

1 s

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Menetpontosság naponként:

1.5 s

Szövegvezetés a kijelzőn:

Igen

60 perces program:

Igen

Éves program:

Nem

Szünidőprogram:

Nem

Impulzusprogram:

Igen

Ciklusprogram:

Nem

Véletlenprogram:

Nem

Üzemóraszámláló:

Nem

Hálózati szinkron:

Igen

Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):

Nem

Rádióirányítású:

Nem

Érintkezők száma:

2

Memóriahelyek száma:

14

Legrövidebb kapcsolási idő 2. csatorna:

-99999 s

Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:

Nem

Kézi irányítás:

Igen

Külső billentyűbemenet:

Nem

Kapcsolási előválasztás:

Igen

Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:

16 A

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Modulszélesség:

2

Szélesség:

36 mm

Magasság:

83 mm

Mélység:

70 mm

    Heti időkapcsoló Top digitális 230 V 16A 2 csatornás 2MW

    A Siemens digitális időkapcsolója elektromos terhelések, pl. világítás, időzített kapcsolásához készült, rugalmas be- és kikapcsolási időkkel.

    Műszaki részletek:

    • Digitális időkapcsoló 230 V 16A
    • 2 csatornás kivitel
    • Maximális terhelés: 2MW
    • Különféle változatok: Mini, Top, Profi, Astro
    • Automatikus napkövető vezérlés

    Ügyfél előnyök:

    • Rugalmasság a be- és kikapcsolási idő beállításában
    • Biztonságos és kényelmes működés
    • Energiaspórolás a hatékony időzítéssel