Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - KAPCSOLÓRELÉ 1Z AC230V 16A SN089889 - 5TT4201-0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - KAPCSOLÓRELÉ 1Z AC230V 16A SN089889

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - részben elektronikus

  • Névleges áram - 16 A

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Tápfeszültség - 250-250 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869312705

Sonepar cikkszám

SN089889

Gyártói cikkszám

5TT4201-0

Gyártói típuskód

5TT4201-0

Funkció:

részben elektronikus

Névleges áram:

16 A

Szerelési mód:

DIN-sín

Tápfeszültség:

250-250 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

1

Max. izzólámpa terhelés:

1200 W

Max. fénycsőterhelés:

400 VA

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Beépítési mélység:

90 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség:

230-230 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-50 Hz

Vezérlőfeszültség 2:

-99999--99999 V

Vezérlőfeszültség típus 2:

AC/DC

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

16 A

    Kapcsolórelé 1 NO érintkezővel 230V AC 16A vezérléshez 230V AC Kapcsolórelék SENTRON

    A kapcsolórelé egy megbízható vezérlőelem, amely 1 NO érintkezővel és 16A terhelhetőséggel rendelkezik, ideális 230V AC alkalmazásokhoz.

    Technikai részletek:

    • 1 NO érintkező
    • Maximális terhelhetőség: 16A
    • Feszültség: 230V AC
    • Termékcsalád: SENTRON

    Ügyfél előnyök:

    • Magas megbízhatóság és tartósság a hosszú távú működés érdekében
    • Könnyű telepítés és integráció a meglévő rendszerekbe
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek különböző ipari környezetekben