Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - KAPCSOLÓRELÉ 1Z AC24V 16A SX034517 - 5TT4201-2

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - KAPCSOLÓRELÉ 1Z AC24V 16A SX034517

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - részben elektronikus

  • Névleges áram - 16 A

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Tápfeszültség - 250-250 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034517

Gyártói cikkszám

5TT4201-2

Gyártói típuskód

5TT4201-2

Funkció:

részben elektronikus

Névleges áram:

16 A

Szerelési mód:

DIN-sín

Tápfeszültség:

250-250 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

1

Max. izzólámpa terhelés:

1200 W

Max. fénycsőterhelés:

400 VA

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Beépítési mélység:

90 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség:

24-24 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-50 Hz

Vezérlőfeszültség 2:

-99999--99999 V

Vezérlőfeszültség típus 2:

AC/DC

Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:

-99999--99999 Hz

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

-99999 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

-99999 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

16 A

kapcsolórelé 1 NO érintkezővel 230V AC 16A vezérléshez 24V AC Kapcsolórelék SENTRON .