Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - KAPCSOLÓRELÉ 2V DC24V 16A SX034540 - 5TT4217-2

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - KAPCSOLÓRELÉ 2V DC24V 16A SX034540

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - részben elektronikus

  • Névleges áram - 16 A

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Tápfeszültség - 400-400 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034540

Gyártói cikkszám

5TT4217-2

Gyártói típuskód

5TT4217-2

Funkció:

részben elektronikus

Névleges áram:

16 A

Szerelési mód:

DIN-sín

Tápfeszültség:

400-400 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

1

Max. izzólámpa terhelés:

1200 W

Max. fénycsőterhelés:

400 VA

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Beépítési mélység:

90 mm

Váltóérintkezők száma:

2

Vezérlőfeszültség:

24-24 V

Vezérlőfeszültség típusa:

DC

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-50 Hz

Vezérlőfeszültség 2:

-99999--99999 V

Vezérlőfeszültség típus 2:

AC/DC

Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:

-99999--99999 Hz

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

-99999 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

-99999 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

16 A

    Kapcsolórelé 2 CO érintkezővel 230V AC, 400V 16A 24V DC vezérléshez Kapcsolórelék SENTRON

    A kapcsolórelé fő célja a 230V AC és 400V 16A feszültségű rendszerek vezérlése 24V DC bemenettel.

    Technikai részletek:

    • 2 CO érintkező
    • 230V AC feszültség
    • 400V maximális feszültség
    • 16A áramerősség
    • 24V DC vezérlés

    Ügyfél előnyök:

    • Megbízható működés különböző feszültségszinteken
    • Rugalmas vezérlési lehetőségek
    • Könnyű telepítés és integráció
    • Hosszú élettartam és alacsony karbantartási igény