SIEMENS - KAPCSOLÓRELÉ 2Z AC115V 16A SX034520 - 5TT4202-1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - részben elektronikus
Névleges áram - 16 A
Szerelési mód - DIN-sín
Tápfeszültség - 400-400 V
Tápfeszültség típusa - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034520
Gyártói cikkszám
5TT4202-1
Gyártói típuskód
5TT4202-1
Funkció:
részben elektronikus
Névleges áram:
16 A
Szerelési mód:
DIN-sín
Tápfeszültség:
400-400 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Modulszélesség:
1
Max. izzólámpa terhelés:
1200 W
Max. fénycsőterhelés:
400 VA
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Beépítési mélység:
90 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség:
115-115 V
Vezérlőfeszültség típusa:
AC
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-50 Hz
Vezérlőfeszültség 2:
-99999--99999 V
Vezérlőfeszültség típus 2:
AC/DC
Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:
-99999--99999 Hz
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
-99999 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
-99999 VA
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
16 A