Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Kapcsolótengely 600mm 6x6mm SN103376 - 3LD9205-2C

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Kapcsolótengely 600mm 6x6mm SN103376

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209581807

Sonepar cikkszám

SN103376

Gyártói cikkszám

3LD9205-2C

Gyártói típuskód

3LD9205-2C

Tartozék fajtája:

egyéb

    Tengelykészlet, forgó működtető mechanizmushoz

    A tengelykészlet a forgó működtető mechanizmusokhoz készült, biztosítva a megbízható működést és a tartósságot.

    Műszaki adatok:

    • Tengely mérete: 6 x 6 mm
    • Hossz: 600 mm
    • Tartozék a fő- és vészkikapcsolóhoz 3LD2
    • Tartozék a 3LD5 UL öntött házkapcsolóhoz

    Ügyfél előnyök:

    • Megbízható működés a forgó mechanizmusokban
    • Egyszerű telepítés a kompatibilis kapcsolókhoz
    • Hosszú élettartam és tartósság