SIEMENS - KAPOCS ÉPÍTŐEGYSÉGHEZE SX038180 - 8WA1011-1EE00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 1.5-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 1.5-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 1.5-1.5 mm2
Csupaszolási hossz - -99999 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038180
Gyártói cikkszám
8WA1011-1EE00
Gyártói típuskód
8WA1011-1EE00
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
1.5-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-1.5 mm2
Csupaszolási hossz:
-99999 mm
Névleges feszültség:
500 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
1.5-1.5 mm2
Pólusszám:
1
Sorolható:
Igen
Raszterméret:
10 mm