Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - KAPOCSÁTHIDALÓ ÖSSZEKÖTŐ 6 MM 2 SX038255 - 8WA1822-7VH01

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - KAPOCSÁTHIDALÓ  ÖSSZEKÖTŐ 6 MM 2 SX038255

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kapcsolható áthidaló

  • Áthidalt kapcsok száma - 2

  • Raszterméret - 8 mm

  • Szín - egyéb

  • Szerelési mód - csavarozható

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038255

Gyártói cikkszám

8WA1822-7VH01

Gyártói típuskód

8WA1822-7VH01

Kivitel:

kapcsolható áthidaló

Áthidalt kapcsok száma:

2

Raszterméret:

8 mm

Szín:

egyéb

Szerelési mód:

csavarozható

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Érintésvédelemmel:

Nem

Névleges áram In:

6 A

Névleges feszültség:

125 V

Szigetelt:

Nem

KAPOCSÁTHIDALÓ ÖSSZEKÖTŐ 6 MM 2