Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - KERESZTSIN SZÉLESSÉG 1100MM SX037242 - 8PQ3000-2BA34

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - KERESZTSIN SZÉLESSÉG 1100MM SX037242

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 1050 mm

  • Magasság - 50 mm

  • Anyag - egyéb

  • Mélység - 22 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX037242

Gyártói cikkszám

8PQ3000-2BA34

Gyártói típuskód

8PQ3000-2BA34

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

1050 mm

Magasság:

50 mm

Anyag:

egyéb

Mélység:

22 mm

Szín:

egyéb

KERESZTSIN SZÉLESSÉG 1100MM