Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Keret 1-es antracit IP20 GT55723 - 5TG1841

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Keret 1-es antracit IP20 GT55723

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 1

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 0

  • Anyag - műanyag

  • Szín - antracit

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869042107

Sonepar cikkszám

GT55723

Gyártói cikkszám

5TG1841

Gyártói típuskód

DELTA profil 5TG1841

Egységek száma:

1

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Egységek száma vízszintesen:

0

Anyag:

műanyag

Szín:

antracit

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

0

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

egyéb

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

egyéb

Áttetsző:

Nem

Beépítési szélesség:

80 mm

RAL-szám (hasonló):

7016

Beépítési magasság:

80 mm

Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Keret 1-es antracit