Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Keret 1-es dohánybarna GT25661 - 5TG1731-1

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Keret 1-es dohánybarna GT25661

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 1

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Anyag - műanyag

  • Szín - barna

  • Szövegmező / írási felület - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869255927

Sonepar cikkszám

GT25661

Gyártói cikkszám

5TG1731-1

Gyártói típuskód

DELTA profil 5TG1731-1

Egységek száma:

1

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Anyag:

műanyag

Szín:

barna

Szövegmező / írási felület:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Keret 1-es dohánybarna