SIEMENS - Keret 1-es kapcsolóhoz titánfehér 55x55mm IP20 SN019863 - 5TG1327
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - -99999
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869220413
Sonepar cikkszám
SN019863
Gyártói cikkszám
5TG1327
Gyártói típuskód
DELTA style 5TG1327
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
-99999
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
-99999
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
1
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
1
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
egyéb
Szélesség:
68 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
68 mm
Furatátmérő (nyílás):
68 mm
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9010