Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Keret 1-es kapcsolóhoz titánfehér 82x82 IP20 GT11712 - 5TG1321

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Keret 1-es kapcsolóhoz titánfehér 82x82 IP20 GT11712

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 1

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 0

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4001869220352

Sonepar cikkszám

GT11712

Gyártói cikkszám

5TG1321

Gyártói típuskód

DELTA style 5TG1321

Egységek száma:

1

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Egységek száma vízszintesen:

0

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

0

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

1

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

1

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

egyéb

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

egyéb

Szélesség:

82 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

82 mm

Beépítési szélesség:

83 mm

Furatátmérő (nyílás):

68 mm

Antibakteriális bevonat:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9010

Mélység:

11 mm

Beépítési magasság:

83 mm

Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Keret 1-es kapcsolóhoz titánfehér 82x82