SIEMENS - Keret 3-as arany IP20 GT29197 - 5TG1173
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 3
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 0
Anyag - műanyag
Szín - arany
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869233420
Sonepar cikkszám
GT29197
Gyártói cikkszám
5TG1173
Gyártói típuskód
DELTA vita 5TG1173
Egységek száma:
3
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
0
Anyag:
műanyag
Szín:
arany
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
0
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
egyéb
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
egyéb
Szélesség:
225 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
83 mm
Beépítési szélesség:
225 mm
RAL-szám (hasonló):
1036
Mélység:
4.8 mm
Beépítési magasság:
83 mm