Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Keret 3-as wenge fa IP20 GT19114 - 5TG1103-0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Keret 3-as wenge fa IP20 GT19114

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 3

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 0

  • Anyag - fa

  • Szín - fa

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4001869334943

Sonepar cikkszám

GT19114

Gyártói cikkszám

5TG1103-0

Gyártói típuskód

DELTA miro 5TG1103-0

Egységek száma:

3

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Egységek száma vízszintesen:

0

Anyag:

fa

Szín:

fa

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

0

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

3

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

3

Felület kivitele:

matt

Rögzítés módja:

egyéb

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

egyéb

Szélesség:

90 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

232 mm

Beépítési szélesség:

232 mm

Furatátmérő (nyílás):

68 mm

Antibakteriális bevonat:

Nem

RAL-szám (hasonló):

102010

Mélység:

8.2 mm

Beépítési magasság:

90 mm

Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Keret 3-as wenge fa