Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Keret 4-es kapcsolóhoz platina 295x82 IP20 GT53610 - 5TG1324-1

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Keret 4-es kapcsolóhoz platina 295x82 IP20 GT53610

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 4

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - -99999

  • Anyag - műanyag

  • Szín - platina

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4001869382722

Sonepar cikkszám

GT53610

Gyártói cikkszám

5TG1324-1

Gyártói típuskód

DELTA style 5TG1324-1

Egységek száma:

4

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Egységek száma vízszintesen:

-99999

Anyag:

műanyag

Szín:

platina

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

-99999

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

4

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

4

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

egyéb

Szélesség:

82 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

295 mm

Furatátmérő (nyílás):

68 mm

Antibakteriális bevonat:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9007

Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Keret 4-es kapcsolóhoz platina 295x82