Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Keret 4-es titánfehér IP20 GT24573 - 5TG1114-0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Keret 4-es titánfehér IP20 GT24573

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 4

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 4

  • Anyag - fa

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4001869334240

Sonepar cikkszám

GT24573

Gyártói cikkszám

5TG1114-0

Gyártói típuskód

DELTA miro 5TG1114-0

Egységek száma:

4

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Egységek száma vízszintesen:

4

Anyag:

fa

Szín:

fehér

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

4

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

4

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

4

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

egyéb

Szélesség:

90 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

303 mm

Beépítési szélesség:

303 mm

Furatátmérő (nyílás):

68 mm

Antibakteriális bevonat:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9010

Mélység:

8 mm

Beépítési magasság:

8 mm

Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Keret 4-es titánfehér