SIEMENS - Keret 4-es üveg homok IP20 GT36303 - 5TG1204-4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 4
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 0
Anyag - üveg
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869387840
Sonepar cikkszám
GT36303
Gyártói cikkszám
5TG1204-4
Gyártói típuskód
DELTA miro 5TG1204-4
Egységek száma:
4
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
0
Anyag:
üveg
Szín:
egyéb
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
0
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
4
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
4
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
egyéb
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
egyéb
Szélesség:
90 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
303 mm
Beépítési szélesség:
303 mm
Furatátmérő (nyílás):
68 mm
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám (hasonló):
1002
Mélység:
8.2 mm
Beépítési magasság:
90 mm