Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Keret 5-ös bazalt fekete 295x82 IP20 GT24565 - 5TG1365

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Keret 5-ös bazalt fekete 295x82 IP20 GT24565

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 5

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 0

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4001869221656

Sonepar cikkszám

GT24565

Gyártói cikkszám

5TG1365

Gyártói típuskód

DELTA style 5TG1365

Egységek száma:

5

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Egységek száma vízszintesen:

0

Anyag:

műanyag

Szín:

fekete

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

0

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

egyéb

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

egyéb

Szélesség:

366 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

82 mm

Beépítési szélesség:

366 mm

RAL-szám (hasonló):

7016

Mélység:

11 mm

Beépítési magasság:

82 mm

Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Keret 5-ös bazalt fekete 295x82