SIEMENS - Keret 5-ös Delta Víta alumetall IP20 GT32421 - 5TG1165
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 5
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 0
Anyag - műanyag
Szín - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869233383
Sonepar cikkszám
GT32421
Gyártói cikkszám
5TG1165
Gyártói típuskód
DELTA vita 5TG1165
Egységek száma:
5
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
0
Anyag:
műanyag
Szín:
alumínium
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
0
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
egyéb
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
egyéb
Szélesség:
367 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
83 mm
Beépítési szélesség:
367 mm
RAL-szám (hasonló):
9006
Mélység:
4.8 mm
Beépítési magasság:
83 mm