SIEMENS - Keret 5-ös krém MIRO IP20 SN109558 - 5TG1115-3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 5
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - -99999
Anyag - műanyag
Szín - sárga
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN109558
Gyártói cikkszám
5TG1115-3
Gyártói típuskód
5TG1115-3
Egységek száma:
5
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
-99999
Anyag:
műanyag
Szín:
sárga
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
-99999
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
5
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
5
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
egyéb
Szélesség:
90 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
374 mm
Furatátmérő (nyílás):
68 mm
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám (hasonló):
1013
- Méretek: 90x90 mm
- 3 mm-es vakolatkompenzáció a megbízható működésért
- Kiváló minőségű és tartós anyagok: üveg, fa, fém, műanyag
- Modern színek széles választéka
- Speciális kialakítások, mint például megvilágító vagy feliratozó mezők
- Számtalan egyedi tervezési lehetőség a belső kialakításhoz
- Esztétikus megjelenés, amely bármely helyiséghez illeszkedik
- Megbízható működés szélsőséges falviszonyok mellett is
- Design és minőség a tökéletességig a Siemenstől
Delta miro Frame 5-szörös
A DELTA miro Frame 5-szörös elektromos termékek széles választékot kínál, amelyek stílusos formáikkal és sokféle színükkel kiemelik bármely helyiség esztétikáját.