SIEMENS - Keret 5-ös üveg piros IP20 GT36309 - 5TG1205-3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 5
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 0
Anyag - üveg
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869387802
Sonepar cikkszám
GT36309
Gyártói cikkszám
5TG1205-3
Gyártói típuskód
DELTA miro 5TG1205-3
Egységek száma:
5
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
0
Anyag:
üveg
Szín:
fehér
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
0
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
5
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
5
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
egyéb
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
egyéb
Szélesség:
90 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
374 mm
Beépítési szélesség:
374 mm
Furatátmérő (nyílás):
68 mm
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám (hasonló):
3031
Mélység:
8.2 mm
Beépítési magasság:
90 mm