SIEMENS - Keret díszítő sárga GT25702 - 5TG1188-1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - egyéb
Szerelési mód - egyéb
Szín - sárga
Összeállítás - egyéb
Hordozógyűrű - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869308302
Sonepar cikkszám
GT25702
Gyártói cikkszám
5TG1188-1
Gyártói típuskód
DELTA vita 5TG1188-1
Felhasználás:
egyéb
Szerelési mód:
egyéb
Szín:
sárga
Összeállítás:
egyéb
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Felület:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
egyéb
Háztartási szerelvények ; Adatátviteli aljzat ; Keret díszítő sárga