SIEMENS - Keret díszítő titánfehér GT26632 - 5TG1178
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szín - fehér
Kivitel - alkalmazáskeretek
Anyag - műanyag
Anyagminőség - termoplasztik
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869270821
Sonepar cikkszám
GT26632
Gyártói cikkszám
5TG1178
Gyártói típuskód
DELTA vita 5TG1178
Szín:
fehér
Kivitel:
alkalmazáskeretek
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Háztartási szerelvények ; Szerelvény dekorelem ; Keret díszítő titánfehér