SIEMENS - Keret közbenső arany GT26631 - 5TG1180
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szín - arany
Kivitel - alkalmazáskeretek
Anyag - műanyag
Anyagminőség - termoplasztik
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869233451
Sonepar cikkszám
GT26631
Gyártói cikkszám
5TG1180
Gyártói típuskód
DELTA vita 5TG1180
Szín:
arany
Kivitel:
alkalmazáskeretek
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
1036
Áttetsző:
Nem
Háztartási szerelvények ; Szerelvény dekorelem ; Keret közbenső arany