Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Készlet 3VA20/3VA21-22/4p/Plug/8US/H400/W600 SN160710 - 8PQ6001-5BA71

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Készlet 3VA20/3VA21-22/4p/Plug/8US/H400/W600 SN160710

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 398 mm

  • Szélesség - 554 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4047624343096

Sonepar cikkszám

SN160710

Gyártói cikkszám

8PQ6001-5BA71

Gyártói típuskód

8PQ6001-5BA71

Anyag:

acél

Magasság:

398 mm

Szélesség:

554 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Igen

Szerelőlap 3VA20 (100 A), 3VA21 (160 A), 3VA22 (250 A), 3 vagy 4 pólusú, dugaszolható kivitel, 8US beállítás, RCD: nélkül, M: 450 mm Szé: 600 mm