SIEMENS - Készlet 3VA20/3VA21-22/4p/Plug/8US/H400/W600 SN160713 - 8PQ6001-5BA73
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 398 mm
Szélesség - 750 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
4047624343119
Sonepar cikkszám
SN160713
Gyártói cikkszám
8PQ6001-5BA73
Gyártói típuskód
8PQ6001-5BA73
Anyag:
acél
Magasság:
398 mm
Szélesség:
750 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap 3VA20 (100 A), 3VA21 (160 A), 3VA22 (250 A), 3 vagy 4 pólusú, 8US beállítás, RCD: nélkül, M: 450 mm Sz: 800 mm