SIEMENS - KÉSZLET 3WL13/3/4P/M550/SZ1000/MODUL AJTÓ SX037663 - 8PQ6000-5BA23
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 550 mm
Szélesség - 1000 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037663
Gyártói cikkszám
8PQ6000-5BA23
Gyártói típuskód
8PQ6000-5BA23
Anyag:
acél
Magasság:
550 mm
Szélesség:
1000 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap 3WA méret 3, 3 vagy 4 pólusú, H: 550 mm W: 1000 mm A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy költséghatékony rendszer, amely házból és SENTRON alkatrészekből áll. A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy olyan rendszer, amely ellenőrzött tervezésű kapcsoló-