Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - KÉSZÜLÉK ADAPTER S0, 32A SX038063 - 8US1251-5NT10

MásolásMásolás
SIEMENS - KÉSZÜLÉK ADAPTER S0, 32A SX038063

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Adapterszélesség - 45 mm

  • Síntávolság - 60 mm

  • Névleges áram In - 32 A

  • Min. áramsínvastagság - 5 mm

  • Max. áramsín vastagság - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038063

Gyártói cikkszám

8US1251-5NT10

Gyártói típuskód

8US1251-5NT10

Adapterszélesség:

45 mm

Síntávolság:

60 mm

Névleges áram In:

32 A

Min. áramsínvastagság:

5 mm

Max. áramsín vastagság:

10 mm

    Készülékadapter S0

    A Készülékadapter S0 egy 32A-es adapter, amely 60 mm-es gyűjtősínrendszerhez készült, biztosítva a védőberendezések biztonságos és helytakarékos telepítését.

    Műszaki részletek:

    • 32A-es teljesítmény
    • 60 mm-es sín rés
    • 45x260 mm hosszú speciális vezetékek AWG 10
    • 99 mm hosszú távtartó zárt
    • Rögzítősín csavarozva 8US gyűjtősínrendszerre
    • Magas üzembiztonság ujjbiztos adapterrel
    • Széles választék a gyűjtősínekből akár 1600 A áramokhoz

    Ügyfél előnyök:

    • Biztonságos és helytakarékos telepítés
    • Költséghatékony elektrotechnikai bővítés
    • Kompakt kialakítás és gyors szerelhetőség
    • Időmegtakarítás az előre összeszerelt rakományadagolókkal
    • Egyszerű csere egyedi eszközök vagy teljes kombinációk esetén
    • Világszerte engedélyezett használat a gépészeti és üzemmérnöki területen