Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - KÉSZÜLÉK ADAPTER S0, 32A SX038064 - 8US1251-5NT11

MásolásMásolás
SIEMENS - KÉSZÜLÉK ADAPTER S0, 32A SX038064

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Adapterszélesség - 45 mm

  • Síntávolság - 60 mm

  • Névleges áram In - 32 A

  • Min. áramsínvastagság - 5 mm

  • Max. áramsín vastagság - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038064

Gyártói cikkszám

8US1251-5NT11

Gyártói típuskód

8US1251-5NT11

Adapterszélesség:

45 mm

Síntávolság:

60 mm

Névleges áram In:

32 A

Min. áramsínvastagság:

5 mm

Max. áramsín vastagság:

10 mm

Készülékadapter S0, 32A, 60 mm-es gyűjtősín-rendszerhez, 45x 260 mm hosszú speciális vezetékek ráhegesztett AWG 10, 167 mm hosszú távtartó zárt Rögzítősín csavarozva 8US gyűjtősínrendszerre védőberendezések, például biztosítékos szakaszolókapcsolók és meg