Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Készülék adapter S00, 25A SN021657 - 8US1251-5DT10

MásolásMásolás
SIEMENS - Készülék adapter S00, 25A SN021657

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hordozó sín felszereltsége - nincs

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Adapterszélesség - 45 mm

  • Síntávolság - 60 mm

  • Sínszélesség - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209835405

Sonepar cikkszám

SN021657

Gyártói cikkszám

8US1251-5DT10

Gyártói típuskód

8US1251-5DT10

Hordozó sín felszereltsége:

nincs

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Adapterszélesség:

45 mm

Síntávolság:

60 mm

Sínszélesség:

60 mm

Névleges áram In:

25 A

Min. áramsínvastagság:

5 mm

Max. áramsín vastagság:

10 mm

    Készülékadapter S00

    A Készülékadapter S00 egy biztonságos és helytakarékos megoldás a Siemens 8US gyűjtősínrendszerekhez, amely lehetővé teszi a védőberendezések, például biztosítékos szakaszolókapcsolók és megszakítók egyszerű telepítését.

    Műszaki részletek:

    • Áramerősség: 25A
    • Gyűjtősín rendszer: 60 mm-es
    • Hossz: 45x260 mm
    • Speciális vezetékek: Ráhegesztett AWG 12
    • Távtartó hossza: 99 mm
    • Rögzítősín: Zárt, csavarozva
    • Rögzítés hossztartókra: Igen
    • Sín rés: 60 mm

    Ügyfél előnyök:

    • Mechanikus rögzítés és elektromos érintkezés egyetlen lépésben.
    • Világszerte engedélyezett, így globálisan használható a gépészeti és üzemmérnöki területeken.
    • Egyedi eszközök vagy teljes kombinációk egyszerű cseréje.
    • Időmegtakarítás és költségcsökkentés az előre összeszerelt rakományadagolókkal.
    • Magas üzembiztonság ujjbiztos adapterrel és készüléktartó fedelekkel.
    • A gyűjtősínek széles választéka lehetővé teszi az akár 1600 A áramok egyszerű beállítását.