Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - KÉSZÜLÉK ADAPTER S00, 25A SX038060 - 8US1251-5DS10

MásolásMásolás
SIEMENS - KÉSZÜLÉK ADAPTER S00, 25A SX038060

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Adapterszélesség - 45 mm

  • Síntávolság - 60 mm

  • Névleges áram In - 25 A

  • Min. áramsínvastagság - 5 mm

  • Max. áramsín vastagság - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038060

Gyártói cikkszám

8US1251-5DS10

Gyártói típuskód

8US1251-5DS10

Adapterszélesség:

45 mm

Síntávolság:

60 mm

Névleges áram In:

25 A

Min. áramsínvastagság:

5 mm

Max. áramsín vastagság:

10 mm

    Készülékadapter S00/S0

    A Készülékadapter S00/S0 célja a Siemens 8US gyűjtősínrendszerekhez való csatlakoztatás, biztosítva a biztonságos és helytakarékos elhelyezést védőeszközök számára.

    Technikai részletek:

    • Áramerősség: 25A
    • Gyűjtősín rendszer: 60 mm-es
    • Speciális vezetékek hossza: 45x 200 mm, AWG 12
    • Távtartó hossza: 99 mm
    • Rögzítősín: Zárt, csavarozva
    • Rögzítés: Hossztartókra
    • Sín rés: 60 mm

    Vásárlói előnyök:

    • Költséghatékony elektrotechnikai bővítés a kompakt kialakításnak köszönhetően.
    • Gyors szerelhetőség az előre összeszerelt rakományadagolóknak köszönhetően.
    • Magas üzembiztonság ujjbiztos adapterrel és eszköztartó fedelekkel.
    • Egyszerű csere egyedi eszközök vagy teljes kombinációk esetén.
    • Világszerte engedélyezett, így széles körben használható a gépészeti és üzemmérnöki területen.
    • Széles választék a gyűjtősínekből, akár 1600 A áramok egyszerű beállításához.