Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - KÉSZÜLÉK ADAPTER S00, 25A SX038061 - 8US1251-5DS11

MásolásMásolás
SIEMENS - KÉSZÜLÉK ADAPTER S00, 25A SX038061

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Adapterszélesség - 45 mm

  • Síntávolság - 60 mm

  • Névleges áram In - 25 A

  • Min. áramsínvastagság - 5 mm

  • Max. áramsín vastagság - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038061

Gyártói cikkszám

8US1251-5DS11

Gyártói típuskód

8US1251-5DS11

Adapterszélesség:

45 mm

Síntávolság:

60 mm

Névleges áram In:

25 A

Min. áramsínvastagság:

5 mm

Max. áramsín vastagság:

10 mm

    Készülékadapter S00

    A Készülékadapter S00 célja a 25A, 60 mm-es gyűjtősínrendszerhez való csatlakozás, lehetővé téve a védőberendezések egyszerű és helytakarékos beállítását.

    Műszaki részletek:

    • 25A teljesítmény
    • 60 mm-es gyűjtősínrendszerhez való illeszkedés
    • 45x 200 mm hosszú speciális vezetékek AWG 12
    • 165 mm hosszú távtartó zárt
    • Rögzítősín csavarozva 8US gyűjtősínrendszerre
    • Mechanikus rögzítés és elektromos érintkezés egy lépésben
    • Széles választék a gyűjtősínekből, akár 1600 A áramokhoz

    Vásárlói előnyök:

    • Költséghatékony elektrotechnikai bővítés
    • Kompakt kialakítás és gyors szerelhetőség
    • Időmegtakarítás az előre összeszerelt rakományadagolókkal
    • Magas üzembiztonság ujjbiztos adapterrel és készüléktartó fedelekkel
    • Egyedi eszközök vagy teljes kombinációk egyszerű cseréje
    • Világszerte engedélyezett használat a gépészeti és üzemmérnöki területen