SIEMENS - KÉSZÜLÉK TARTÓ 45X260MM HOSSZÚ SX038056 - 8US1250-5AT10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Adapterszélesség - 45 mm
Síntávolság - 60 mm
Min. áramsínvastagság - 5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038056
Gyártói cikkszám
8US1250-5AT10
Gyártói típuskód
8US1250-5AT10
Adapterszélesség:
45 mm
Síntávolság:
60 mm
Min. áramsínvastagság:
5 mm
készüléktartó, 45x 260 mm hosszú 60 mm-es gyűjtősínrendszerhez, távtartó mellékelve 2 csatlakozó elem mellékelve Rögzítősín csavarozva 8US gyűjtősínrendszerre védőberendezések, például biztosítékkapcsoló szakaszolók és megszakítók beállításához - biztonsá