SIEMENS - KÉSZÜLÉK TARTÓ 60 MM RENDSZER 45MMX182MM SX038054 - 8US1250-1AA10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Adapterszélesség - 45 mm
Síntávolság - 60 mm
Min. áramsínvastagság - 5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038054
Gyártói cikkszám
8US1250-1AA10
Gyártói típuskód
8US1250-1AA10
Adapterszélesség:
45 mm
Síntávolság:
60 mm
Min. áramsínvastagság:
5 mm
Gyűjtősín rendszer Gyűjtősín-középpont távolság 60 mm eszköztartó, Szélesség: 45 mm Rúdvastagság: 5,10 mm+TT-profil elektromos érintkezés nélkül 1 DIN-sínnel 35 mm-ig Oldalsó szerelés adapterhez 8US1211-1NS10 Hossz 200 mm 8US védősín-rendszer, például meg