SIEMENS - KÉSZÜLÉK TARTÓ 60 MM RENDSZER 45MMX182MM SX038055 - 8US1250-5AM00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Adapterszélesség - 45 mm
Síntávolság - 60 mm
Min. áramsínvastagság - 5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038055
Gyártói cikkszám
8US1250-5AM00
Gyártói típuskód
8US1250-5AM00
Adapterszélesség:
45 mm
Síntávolság:
60 mm
Min. áramsínvastagság:
5 mm
Gyűjtősín rendszer Gyűjtősín-középpont távolság 60 mm-es eszköztartó, Szélesség: 45 mm Rúdvastagság: 5,10 mm+TT-profil 1 DIN-sínnel 35 mm-ig Oldalsó szerelés adapterhez 8US12 Hossz 182 mm *** UL 508A betápláló áramkör, például áramköri megszakítók és védő