SIEMENS - KÉSZÜLÉK TARTÓ 60 MM RENDSZER 55MMX182MM SX038065 - 8US1260-5AM00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Adapterszélesség - 55 mm
Síntávolság - 60 mm
Min. áramsínvastagság - 5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038065
Gyártói cikkszám
8US1260-5AM00
Gyártói típuskód
8US1260-5AM00
Adapterszélesség:
55 mm
Síntávolság:
60 mm
Min. áramsínvastagság:
5 mm
Gyűjtősín-rendszer Gyűjtősín-rendszer 60 mm-es készüléktartó, Szélesség: 55 mm Rúdvastagság: 5,10 mm+TT-profil S00, S0 méret oldalsó rögzítéshez adapterre 8US12 Hossz 182 mm 8US gyűjtősínrendszer védőberendezések, például biztosítékos szakaszolók és megsz