Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - KÉSZÜLÉK TARTÓ 60MM RENDSZER 55MMX242MM SX038066 - 8US1260-5AP00

MásolásMásolás
SIEMENS - KÉSZÜLÉK TARTÓ 60MM RENDSZER 55MMX242MM SX038066

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Adapterszélesség - 45 mm

  • Síntávolság - 60 mm

  • Min. áramsínvastagság - 5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038066

Gyártói cikkszám

8US1260-5AP00

Gyártói típuskód

8US1260-5AP00

Adapterszélesség:

45 mm

Síntávolság:

60 mm

Min. áramsínvastagság:

5 mm

    Gyűjtősín-rendszer

    A Siemens 8US gyűjtősínrendszere védőeszközök, például biztonságos helymegtakarítók és biztosíték-megszakítók felállításához kínál megoldásokat.

    Technikai részletek:

    • Eszköztartó szélessége: 55 mm
    • Rúdvastagság: 5,10 mm + TT-profil
    • Hossz: 242 mm
    • Rögzítés hossztartókra
    • Sín rés: 60 mm
    • Világszerte engedélyezett használat

    Ügyfél előnyök:

    • Mechanikus rögzítés és elektromos érintkezés egy lépésben
    • Egyedi eszközök vagy teljes kombinációk egyszerű cseréje
    • Időmegtakarítás és költségcsökkentés az előre összeszerelt rakományadagolókkal
    • Magas üzembiztonság ujjbiztos adapterrel és készüléktartó fedelekkel
    • Széles választék a 1600 A áramok egyszerű beállításához