SIEMENS - KETTŐS KAPOCS 1-P., BÉZS SX038207 - 8WA1011-6DG11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 4-4 mm2
Potenciálok száma - 1
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 4-4 mm2
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038207
Gyártói cikkszám
8WA1011-6DG11
Gyártói típuskód
8WA1011-6DG11
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
4-4 mm2
Potenciálok száma:
1
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
4-4 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
4-4 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
N-szétválasztó csúszkákkal:
Nem
Lezárólemez szükséges:
Nem
PE-funkcióval:
Nem
Mélység:
64 mm
N-funkció lehetséges:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
4-4 mm2
Névleges áram In:
32 A
Névleges feszültség:
690 V
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Üzemi hőmérséklet:
55-0 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2
Szélesség:
6.5 mm
Alapszín:
bézs