Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Kétutú szelep,2,5mm szelepszár elmozd. PN16, keverőszelep SN082880 - VXP47.10-1.6

MásolásMásolás
SIEMENS - Kétutú szelep,2,5mm szelepszár elmozd. PN16, keverőszelep SN082880

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó 1 névleges belső átmérője - DN 10

  • Ház anyaga - bronz

  • Anyagminőség - bronz (Rg 5)

  • 1. csatlakozó külső csőátmérője - 10 mm

  • KVS-érték - 1.6

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN082880

Gyártói cikkszám

VXP47.10-1.6

Gyártói típuskód

VXP47.10-1.6

Csatlakozó 1 névleges belső átmérője:

DN 10

Ház anyaga:

bronz

Anyagminőség:

bronz (Rg 5)

1. csatlakozó külső csőátmérője:

10 mm

KVS-érték:

1.6

Padló karakterisztika:

lineáris

Cikk nyomásfokozata:

PN 16

KVS-érték szivárgási veszteség:

0.05 %

Érzékelők ; Egyéb szenzor ; Kétutú szelep,2,5mm szelepszár elmozd. PN16, keverőszelep